Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN25/40 DN150 224x199x179x167 EN 1514-2

  • ERIKS:10002694
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.10

-

5+

CHF 26.30

29.11%

10+

CHF 23.30

37.20%

20+

CHF 20.40

45.01%

50+

CHF 18.20

50.94%

100+

CHF 16.60

55.26%

250+

CHF 15.00

59.57%

500+

CHF 13.70

63.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN150
Druckstufe Flansch
PN25/40
Außendurchmesser Außenring
224 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
199 mm
Innendurchmesser Spirale
179 mm
Innendurchmesser Innenring
167 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C