CHF 27.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.30 | - |
5+ | CHF 17.70 | 35.16% |
10+ | CHF 15.40 | 43.59% |
20+ | CHF 13.40 | 50.92% |
50+ | CHF 11.90 | 56.41% |
100+ | CHF 10.80 | 60.44% |
250+ | CHF 9.70 | 64.47% |
500+ | CHF 8.80 | 67.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN125 |
Druckstufe Flansch | PN25/40 |
Außendurchmesser Außenring | 194 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 172 mm |
Innendurchmesser Spirale | 152 mm |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |