Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN25/40 DN125 194x172x152x140 EN 1514-2

  • ERIKS:11046562
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.50

-

5+

CHF 23.20

30.75%

10+

CHF 20.40

39.10%

20+

CHF 17.90

46.57%

50+

CHF 16.00

52.24%

100+

CHF 14.50

56.72%

250+

CHF 13.20

60.60%

500+

CHF 12.00

64.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN125
Druckstufe Flansch
PN25/40
Außendurchmesser Außenring
194 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
172 mm
Innendurchmesser Spirale
152 mm
Innendurchmesser Innenring
140 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C