Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN25/40 DN100 168x143x127 EN 1514-2

  • ERIKS:10002411
  • Hersteller:10002411
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.19inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.00

-

5+

CHF 17.50

35.19%

10+

CHF 15.10

44.07%

20+

CHF 13.20

51.11%

50+

CHF 11.60

57.04%

100+

CHF 10.60

60.74%

250+

CHF 9.50

64.81%

500+

CHF 8.65

67.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Alternativen

CHF 29.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026