Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN25/40 DN100 168x143x127x115 EN 1514-2

  • ERIKS:10002692
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.90

-

5+

CHF 20.10

32.78%

10+

CHF 17.60

41.14%

20+

CHF 15.30

48.83%

50+

CHF 13.70

54.18%

100+

CHF 12.30

58.86%

250+

CHF 11.30

62.21%

500+

CHF 10.20

65.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN100
Druckstufe Flansch
PN25/40
Außendurchmesser Außenring
168 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
143 mm
Innendurchmesser Spirale
127 mm
Innendurchmesser Innenring
115 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C