Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN100/160 DN150 257x203x179 EN 1514-2

  • ERIKS:10002408
  • Hersteller:10002408
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.10

-

5+

CHF 30.70

27.08%

10+

CHF 27.30

35.15%

20+

CHF 24.00

42.99%

50+

CHF 21.60

48.69%

100+

CHF 19.60

53.44%

250+

CHF 17.70

57.96%

500+

CHF 16.20

61.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN150
Druckstufe Flansch
PN100/160
Außendurchmesser Außenring
257 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
203 mm
Innendurchmesser Spirale
179 mm
Max. Betriebsdruck
160 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 86.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026