Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN100/160 DN150 257x203x179x167 EN 1514-2

  • ERIKS:10002687
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 86.60

-

5+

CHF 71.50

17.44%

10+

CHF 62.90

27.37%

20+

CHF 57.20

33.95%

50+

CHF 52.70

39.15%

100+

CHF 46.40

46.42%

250+

CHF 43.50

49.77%

500+

CHF 40.90

52.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN150
Druckstufe Flansch
PN100/160
Außendurchmesser Außenring
257 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
203 mm
Innendurchmesser Spirale
179 mm
Innendurchmesser Innenring
167 mm
Max. Betriebsdruck
160 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C