Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN100/160 DN100 180x147x127 EN 1514-2

  • ERIKS:10002407
  • Hersteller:10002407
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.20

-

5+

CHF 17.70

34.93%

10+

CHF 15.40

43.38%

20+

CHF 13.40

50.74%

50+

CHF 11.90

56.25%

100+

CHF 10.70

60.66%

250+

CHF 9.65

64.52%

500+

CHF 8.75

67.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN100
Druckstufe Flansch
PN100/160
Außendurchmesser Außenring
180 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
147 mm
Innendurchmesser Spirale
127 mm
Max. Betriebsdruck
160 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 63.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026