CHF 63.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 63.00 | - |
5+ | CHF 48.50 | 23.02% |
10+ | CHF 42.00 | 33.33% |
20+ | CHF 39.60 | 37.14% |
50+ | CHF 35.30 | 43.97% |
100+ | CHF 31.90 | 49.37% |
250+ | CHF 29.70 | 52.86% |
500+ | CHF 28.60 | 54.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN100 |
Druckstufe Flansch | PN100/160 |
Außendurchmesser Außenring | 180 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 147 mm |
Innendurchmesser Spirale | 127 mm |
Innendurchmesser Innenring | 115 mm |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |