Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN10 DN400 488x450x422 EN 1514-2

  • ERIKS:10002380
  • Hersteller:10002380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 63.00

-

5+

CHF 48.40

23.17%

10+

CHF 41.90

33.49%

20+

CHF 39.60

37.14%

50+

CHF 35.20

44.13%

100+

CHF 31.90

49.37%

250+

CHF 29.60

53.02%

500+

CHF 28.60

54.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Alternativen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns