Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN10 DN400 488x450x422x410 EN 1514-2

  • ERIKS:11254044
  • Hersteller:11254044
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN400
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser Außenring
488 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
450 mm
Innendurchmesser Spirale
422 mm
Innendurchmesser Innenring
410 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C