Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN10/40 DN40 92x68x56 EN 1514-2

  • ERIKS:10002398
  • Hersteller:10002398
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.30

-

5+

CHF 9.50

45.09%

10+

CHF 7.25

58.09%

20+

CHF 5.85

66.18%

50+

CHF 4.80

72.25%

100+

CHF 4.10

76.30%

250+

CHF 3.55

79.48%

500+

CHF 3.25

81.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN40
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser Außenring
92 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
68 mm
Innendurchmesser Spirale
56 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 20.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.84inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026