Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN40 92x68x56x50 EN 1514-2

  • ERIKS:10002670
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.84inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.20

-

5+

CHF 12.10

40.10%

10+

CHF 9.65

52.23%

20+

CHF 8.15

59.65%

50+

CHF 7.10

64.85%

100+

CHF 6.35

68.56%

250+

CHF 5.85

71.04%

500+

CHF 5.45

73.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN40
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser Außenring
92 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
68 mm
Innendurchmesser Spirale
56 mm
Innendurchmesser Innenring
50 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C