CHF 29.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.00inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.60 | - |
5+ | CHF 19.80 | 33.11% |
10+ | CHF 17.40 | 41.22% |
20+ | CHF 15.10 | 48.99% |
50+ | CHF 13.40 | 54.73% |
100+ | CHF 12.20 | 58.78% |
250+ | CHF 11.10 | 62.50% |
500+ | CHF 10.10 | 65.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN150 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Außendurchmesser Außenring | 218 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 199 mm |
Innendurchmesser Spirale | 179 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |