Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN10/16 DN150 218x199x179x167 EN 1514-2

  • ERIKS:10002656
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.10

-

5+

CHF 25.40

29.64%

10+

CHF 22.50

37.67%

20+

CHF 19.70

45.43%

50+

CHF 17.60

51.25%

100+

CHF 16.10

55.40%

250+

CHF 14.60

59.56%

500+

CHF 13.20

63.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN150
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser Außenring
218 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
199 mm
Innendurchmesser Spirale
179 mm
Innendurchmesser Innenring
167 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C