Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL600 6" 266.7x209.6x174.8 ASME B16.20

  • ERIKS:11387482
  • Hersteller:11387482
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.90

-

5+

CHF 21.00

32.04%

10+

CHF 18.40

40.45%

20+

CHF 16.10

47.90%

50+

CHF 14.30

53.72%

100+

CHF 13.00

57.93%

250+

CHF 11.80

61.81%

500+

CHF 10.70

65.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
6"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser Außenring
266.7 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
209.6 mm
Innendurchmesser Spirale
174.8 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 40.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026