CHF 40.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.80 | - |
5+ | CHF 29.60 | 27.45% |
10+ | CHF 26.30 | 35.54% |
20+ | CHF 23.20 | 43.14% |
50+ | CHF 20.60 | 49.51% |
100+ | CHF 18.90 | 53.68% |
250+ | CHF 17.00 | 58.33% |
500+ | CHF 15.40 | 62.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 6" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 266.7 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 209.6 mm |
Innendurchmesser Spirale | 174.8 mm |
Innendurchmesser Innenring | 154.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |