Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL600 24" 790.7x685.8x628.7 ASME B16.20

  • ERIKS:11387490
  • Hersteller:11387490
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 115.50

-

5+

CHF 97.40

15.67%

10+

CHF 85.80

25.71%

20+

CHF 78.40

32.12%

50+

CHF 72.20

37.49%

100+

CHF 63.70

44.85%

250+

CHF 59.70

48.31%

500+

CHF 56.20

51.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
24"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser Außenring
790.7 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
685.8 mm
Innendurchmesser Spirale
628.7 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 138.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026