CHF 138.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 138.00 | - |
5+ | CHF 116.50 | 15.58% |
10+ | CHF 106.50 | 22.83% |
20+ | CHF 99.40 | 27.97% |
50+ | CHF 90.40 | 34.49% |
100+ | CHF 84.40 | 38.84% |
250+ | CHF 79.20 | 42.61% |
500+ | CHF 74.60 | 45.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 24" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 790.7 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 685.8 mm |
Innendurchmesser Spirale | 628.7 mm |
Innendurchmesser Innenring | 590.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |