Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL600 20" 682.8x577.9x520.7 ASME B16.20

  • ERIKS:11387489
  • Hersteller:11387489
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 99.00

-

5+

CHF 82.70

16.46%

10+

CHF 72.80

26.46%

20+

CHF 66.30

33.03%

50+

CHF 61.00

38.38%

100+

CHF 53.90

45.56%

250+

CHF 50.50

48.99%

500+

CHF 47.50

52.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
20"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser Außenring
682.8 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
577.9 mm
Innendurchmesser Spirale
520.7 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 109.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026