CHF 109.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 109.50 | - |
5+ | CHF 91.90 | 16.07% |
10+ | CHF 81.00 | 26.03% |
20+ | CHF 73.90 | 32.51% |
50+ | CHF 68.00 | 37.90% |
100+ | CHF 60.00 | 45.21% |
250+ | CHF 56.30 | 48.58% |
500+ | CHF 52.90 | 51.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 20" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 682.8 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 577.9 mm |
Innendurchmesser Spirale | 520.7 mm |
Innendurchmesser Innenring | 489 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |