CHF 83.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.40 | - |
5+ | CHF 68.70 | 17.63% |
10+ | CHF 60.40 | 27.58% |
20+ | CHF 54.90 | 34.17% |
50+ | CHF 50.50 | 39.45% |
100+ | CHF 44.50 | 46.64% |
250+ | CHF 41.80 | 49.88% |
500+ | CHF 39.30 | 52.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 18" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 612.9 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 527.1 mm |
Innendurchmesser Spirale | 469.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |
CHF 94.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026