CHF 94.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 94.90 | - |
5+ | CHF 79.10 | 16.65% |
10+ | CHF 69.60 | 26.66% |
20+ | CHF 63.40 | 33.19% |
50+ | CHF 58.30 | 38.57% |
100+ | CHF 51.40 | 45.84% |
250+ | CHF 48.30 | 49.10% |
500+ | CHF 45.40 | 52.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 18" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 612.9 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 527.1 mm |
Innendurchmesser Spirale | 469.9 mm |
Innendurchmesser Innenring | 438.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |