CHF 81.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.50 | - |
5+ | CHF 67.00 | 17.79% |
10+ | CHF 58.90 | 27.73% |
20+ | CHF 53.60 | 34.23% |
50+ | CHF 49.20 | 39.63% |
100+ | CHF 43.40 | 46.75% |
250+ | CHF 40.60 | 50.18% |
500+ | CHF 38.20 | 53.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 16" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 565.2 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 463.6 mm |
Innendurchmesser Spirale | 412.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |