Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL600 16" 565.2x463.6x412.8x389.9 ASME B16.20

  • ERIKS:11387535
  • Hersteller:11387535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 78.30

-

5+

CHF 64.10

18.14%

10+

CHF 56.30

28.10%

20+

CHF 51.20

34.61%

50+

CHF 47.10

39.85%

100+

CHF 41.50

47.00%

250+

CHF 38.90

50.32%

500+

CHF 36.60

53.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
16"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser Außenring
565.2 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
463.6 mm
Innendurchmesser Spirale
412.8 mm
Innendurchmesser Innenring
389.9 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C