CHF 66.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.10 | - |
5+ | CHF 51.20 | 22.54% |
10+ | CHF 44.50 | 32.68% |
20+ | CHF 41.90 | 36.61% |
50+ | CHF 37.30 | 43.57% |
100+ | CHF 33.80 | 48.87% |
250+ | CHF 31.40 | 52.50% |
500+ | CHF 30.40 | 54.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 14" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 492.3 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 406.4 mm |
Innendurchmesser Spirale | 362 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |