Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL600 14" 492.3x406.4x362x342.9 ASME B16.20

  • ERIKS:11387534
  • Hersteller:11387534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 67.50

-

5+

CHF 52.30

22.52%

10+

CHF 45.40

32.74%

20+

CHF 42.80

36.59%

50+

CHF 38.20

43.41%

100+

CHF 34.50

48.89%

250+

CHF 32.20

52.30%

500+

CHF 31.00

54.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
14"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser Außenring
492.3 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
406.4 mm
Innendurchmesser Spirale
362 mm
Innendurchmesser Innenring
342.9 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C