CHF 62.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.30 | - |
5+ | CHF 47.90 | 23.11% |
10+ | CHF 41.50 | 33.39% |
20+ | CHF 39.10 | 37.24% |
50+ | CHF 34.80 | 44.14% |
100+ | CHF 31.50 | 49.44% |
250+ | CHF 29.30 | 52.97% |
500+ | CHF 28.30 | 54.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 12" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 457.2 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 374.7 mm |
Innendurchmesser Spirale | 327.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |