Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL600 12" 457.2x374.7x327.2x307.3 ASME B16.20

  • ERIKS:11387533
  • Hersteller:11387533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 64.10

-

5+

CHF 49.30

23.09%

10+

CHF 42.80

33.23%

20+

CHF 40.20

37.29%

50+

CHF 35.90

43.99%

100+

CHF 32.50

49.30%

250+

CHF 30.30

52.73%

500+

CHF 29.20

54.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
12"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser Außenring
457.2 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
374.7 mm
Innendurchmesser Spirale
327.2 mm
Innendurchmesser Innenring
307.3 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C