Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL600 10" 400.1x317.5x274.6 ASME B16.20

  • ERIKS:11387484
  • Hersteller:11387484
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.30

-

5+

CHF 39.30

24.86%

10+

CHF 33.80

35.37%

20+

CHF 31.80

39.20%

50+

CHF 28.20

46.08%

100+

CHF 25.50

51.24%

250+

CHF 23.80

54.49%

500+

CHF 22.90

56.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
10"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser Außenring
400.1 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
317.5 mm
Innendurchmesser Spirale
274.6 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 53.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026