CHF 53.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.40 | - |
5+ | CHF 40.10 | 24.91% |
10+ | CHF 34.60 | 35.21% |
20+ | CHF 32.50 | 39.14% |
50+ | CHF 29.00 | 45.69% |
100+ | CHF 26.20 | 50.94% |
250+ | CHF 24.40 | 54.31% |
500+ | CHF 23.50 | 55.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 10" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 400.1 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 317.5 mm |
Innendurchmesser Spirale | 274.6 mm |
Innendurchmesser Innenring | 255.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |