CHF 36.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.30 | - |
5+ | CHF 25.60 | 29.48% |
10+ | CHF 22.70 | 37.47% |
20+ | CHF 19.80 | 45.45% |
50+ | CHF 17.70 | 51.24% |
100+ | CHF 16.20 | 55.37% |
250+ | CHF 14.60 | 59.78% |
500+ | CHF 13.30 | 63.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 8" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser Außenring | 308.1 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 263.7 mm |
Innendurchmesser Spirale | 233.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 51.7 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |