CHF 18.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.10 | - |
5+ | CHF 10.20 | 43.65% |
10+ | CHF 8.05 | 55.52% |
20+ | CHF 6.65 | 63.26% |
50+ | CHF 5.75 | 68.23% |
100+ | CHF 5.05 | 72.10% |
250+ | CHF 4.70 | 74.03% |
500+ | CHF 4.40 | 75.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 3" |
Druckstufe Flansch | 300/600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 149.4 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 120.7 mm |
Innendurchmesser Spirale | 101.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |