Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 3" 149.4x120.7x101.6x81 ASME B16.20

  • ERIKS:11387517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.90

-

5+

CHF 16.50

33.73%

10+

CHF 13.30

46.59%

20+

CHF 11.40

54.22%

50+

CHF 10.10

59.44%

100+

CHF 9.00

63.86%

250+

CHF 8.35

66.47%

500+

CHF 7.60

69.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
3"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser Außenring
149.4 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
120.7 mm
Innendurchmesser Spirale
101.6 mm
Innendurchmesser Innenring
81 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C