Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL300/600 2.1/2" 130.3x98.6x82.6 ASME B16.20

  • ERIKS:11387469
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.60

-

5+

CHF 10.60

43.01%

10+

CHF 8.35

55.11%

20+

CHF 6.95

62.63%

50+

CHF 6.00

67.74%

100+

CHF 5.45

70.70%

250+

CHF 4.90

73.66%

500+

CHF 4.55

75.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
2.1/2"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser Außenring
130.3 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
98.6 mm
Innendurchmesser Spirale
82.6 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 22.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026