Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 2.1/2" 130.3x98.6x82.6x66.5 ASME B16.20

  • ERIKS:11387516
  • Hersteller:11387516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.10

-

5+

CHF 13.90

37.10%

10+

CHF 11.20

49.32%

20+

CHF 9.45

57.24%

50+

CHF 8.30

62.44%

100+

CHF 7.45

66.29%

250+

CHF 6.85

69.00%

500+

CHF 6.30

71.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
2.1/2"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser Außenring
130.3 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
98.6 mm
Innendurchmesser Spirale
82.6 mm
Innendurchmesser Innenring
66.5 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C