CHF 14.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.50 | - |
5+ | CHF 6.90 | 52.41% |
10+ | CHF 5.00 | 65.52% |
20+ | CHF 3.90 | 73.10% |
50+ | CHF 3.15 | 78.28% |
100+ | CHF 2.75 | 81.03% |
250+ | CHF 2.40 | 83.45% |
500+ | CHF 2.10 | 85.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 1.1/2" |
Druckstufe Flansch | 300/600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 95.3 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 69.9 mm |
Innendurchmesser Spirale | 54.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |
CHF 17.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.59inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026