CHF 17.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.59inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.20 | - |
5+ | CHF 9.40 | 45.35% |
10+ | CHF 7.20 | 58.14% |
20+ | CHF 5.75 | 66.57% |
50+ | CHF 4.75 | 72.38% |
100+ | CHF 4.05 | 76.45% |
250+ | CHF 3.55 | 79.36% |
500+ | CHF 3.20 | 81.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 1.1/2" |
Druckstufe Flansch | 300/600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 95.3 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 69.9 mm |
Innendurchmesser Spirale | 54.1 mm |
Innendurchmesser Innenring | 44.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |