Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL300 6" 251x209.6x182.6 ASME B16.20

  • ERIKS:11387472
  • Hersteller:11387472
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.00

-

5+

CHF 19.20

33.79%

10+

CHF 16.80

42.07%

20+

CHF 14.70

49.31%

50+

CHF 13.00

55.17%

100+

CHF 11.80

59.31%

250+

CHF 10.70

63.10%

500+

CHF 9.65

66.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
6"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser Außenring
251 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
209.6 mm
Innendurchmesser Spirale
182.6 mm
Max. Betriebsdruck
51.7 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 35.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026