Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL300 6" 251x209.6x182.6x157.2 ASME B16.20

  • ERIKS:11387520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.50

-

5+

CHF 25.00

29.58%

10+

CHF 22.10

37.75%

20+

CHF 19.30

45.63%

50+

CHF 17.30

51.27%

100+

CHF 15.70

55.77%

250+

CHF 14.20

60.00%

500+

CHF 12.90

63.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
6"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser Außenring
251 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
209.6 mm
Innendurchmesser Spirale
182.6 mm
Innendurchmesser Innenring
157.2 mm
Max. Betriebsdruck
51.7 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C