CHF 20.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.30 | - |
5+ | CHF 12.20 | 39.90% |
10+ | CHF 9.70 | 52.22% |
20+ | CHF 8.25 | 59.36% |
50+ | CHF 7.20 | 64.53% |
100+ | CHF 6.35 | 68.72% |
250+ | CHF 5.90 | 70.94% |
500+ | CHF 5.45 | 73.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 4" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser Außenring | 181.1 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 149.4 mm |
Innendurchmesser Spirale | 127 mm |
Max. Betriebsdruck | 51.7 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |