CHF 27.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.90 | - |
5+ | CHF 18.20 | 34.77% |
10+ | CHF 16.00 | 42.65% |
20+ | CHF 13.80 | 50.54% |
50+ | CHF 12.20 | 56.27% |
100+ | CHF 11.10 | 60.22% |
250+ | CHF 10.10 | 63.80% |
500+ | CHF 9.05 | 67.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 4" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser Außenring | 181.1 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 149.4 mm |
Innendurchmesser Spirale | 127 mm |
Innendurchmesser Innenring | 106.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 51.7 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |