Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL300 24" 774.7x685.8x628.7 ASME B16.20

  • ERIKS:11387480
  • Hersteller:11387480
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 107.50

-

5+

CHF 90.10

16.19%

10+

CHF 79.30

26.23%

20+

CHF 72.30

32.74%

50+

CHF 66.60

38.05%

100+

CHF 58.80

45.30%

250+

CHF 55.10

48.74%

500+

CHF 51.80

51.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
24"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser Außenring
774.7 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
685.8 mm
Innendurchmesser Spirale
628.7 mm
Max. Betriebsdruck
51.7 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 121.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026