CHF 121.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 121.00 | - |
5+ | CHF 102.50 | 15.29% |
10+ | CHF 90.30 | 25.37% |
20+ | CHF 82.50 | 31.82% |
50+ | CHF 75.90 | 37.27% |
100+ | CHF 67.00 | 44.63% |
250+ | CHF 62.80 | 48.10% |
500+ | CHF 59.10 | 51.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 24" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser Außenring | 774.7 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 685.8 mm |
Innendurchmesser Spirale | 628.7 mm |
Innendurchmesser Innenring | 603.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 51.7 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |