Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL300 20" 654.1x577.9x525.5 ASME B16.20

  • ERIKS:11387479
  • Hersteller:11387479
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 82.70

-

5+

CHF 68.10

17.65%

10+

CHF 59.80

27.69%

20+

CHF 54.50

34.10%

50+

CHF 50.10

39.42%

100+

CHF 44.20

46.55%

250+

CHF 41.40

49.94%

500+

CHF 38.90

52.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
20"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser Außenring
654.1 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
577.9 mm
Innendurchmesser Spirale
525.5 mm
Max. Betriebsdruck
51.7 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 95.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026