CHF 95.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 95.60 | - |
5+ | CHF 79.70 | 16.63% |
10+ | CHF 70.10 | 26.67% |
20+ | CHF 63.90 | 33.16% |
50+ | CHF 58.80 | 38.49% |
100+ | CHF 51.80 | 45.82% |
250+ | CHF 48.60 | 49.16% |
500+ | CHF 45.70 | 52.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 20" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser Außenring | 654.1 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 577.9 mm |
Innendurchmesser Spirale | 525.5 mm |
Innendurchmesser Innenring | 500.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 51.7 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |