CHF 81.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.80 | - |
5+ | CHF 64.80 | 20.78% |
10+ | CHF 56.40 | 31.05% |
20+ | CHF 53.30 | 34.84% |
50+ | CHF 47.60 | 41.81% |
100+ | CHF 43.10 | 47.31% |
250+ | CHF 40.10 | 50.98% |
500+ | CHF 38.70 | 52.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 18" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser Außenring | 596.9 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 527.1 mm |
Innendurchmesser Spirale | 474.7 mm |
Max. Betriebsdruck | 51.7 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |