Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL300 18" 596.9x527.1x474.7x449.3 ASME B16.20

  • ERIKS:11387526
  • Hersteller:11387526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 87.30

-

5+

CHF 72.20

17.30%

10+

CHF 63.40

27.38%

20+

CHF 57.70

33.91%

50+

CHF 53.10

39.18%

100+

CHF 46.80

46.39%

250+

CHF 43.90

49.71%

500+

CHF 41.30

52.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
18"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser Außenring
596.9 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
527.1 mm
Innendurchmesser Spirale
474.7 mm
Innendurchmesser Innenring
449.3 mm
Max. Betriebsdruck
51.7 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C