Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL300 16" 539.8x463.6x422.4 ASME B16.20

  • ERIKS:11387477
  • Hersteller:11387477
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 68.30

-

5+

CHF 53.00

22.40%

10+

CHF 46.00

32.65%

20+

CHF 43.40

36.46%

50+

CHF 38.70

43.34%

100+

CHF 35.00

48.76%

250+

CHF 32.60

52.27%

500+

CHF 31.50

53.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
16"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser Außenring
539.8 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
463.6 mm
Innendurchmesser Spirale
422.4 mm
Max. Betriebsdruck
51.7 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 75.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026