CHF 75.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.30 | - |
5+ | CHF 61.50 | 18.33% |
10+ | CHF 53.90 | 28.42% |
20+ | CHF 49.00 | 34.93% |
50+ | CHF 45.00 | 40.24% |
100+ | CHF 39.70 | 47.28% |
250+ | CHF 37.20 | 50.60% |
500+ | CHF 35.00 | 53.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 16" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser Außenring | 539.8 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 463.6 mm |
Innendurchmesser Spirale | 422.4 mm |
Innendurchmesser Innenring | 400.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 51.7 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |